Sega a immersione GKT 55 GCE con L-BOXX 374

Codice art.: 0601675001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601675001
EAN / GTIN 3165140607759
Codice del produttore 0601675001
Numero-L 078181 GKT55GCE

Descrizione

Descrizione:

Sega a tuffo GKT 55 GCE
  • La sega professionale a filo GKT 55 GCE consente di eseguire tagli estremamente precisi e puliti in un'ampia gamma di materiali
  • I risultati estremamente precisi sono garantiti dai componenti di alta qualità della macchina, dalla lama di precisione e dal sistema di guide corrispondenti
  • L'efficiente sistema di aspirazione della polvere e la lama a bassa rumorosità garantiscono un lavoro confortevole, soprattutto in ambienti chiusi
  • Inoltre, l'impostazione della velocità regolabile consente di eseguire tagli su un'ampia gamma di materiali
  • Questo utensile è adatto per tagli in formato e a tuffo in legno, materiali compositi in legno, pannelli e cartoni, nonché in alluminio e vetro acrilico
  • È compatibile con il sistema di aspirazione Bosch Click & Clean e con i sistemi di guide Festool, Mafell e Makita di Bosch
  • La GKT 55 GCE Professional vanta anche caratteristiche come la velocità costante, lo scarico della polvere integrato, la preselezione della velocità, il blocco del mandrino, la protezione da sovraccarico e l'avviamento graduale
  • La fornitura comprende: L-BOXX 374 (1 600 A01 2G3), 1/1 inserto L-BOXX per utensile (1 600 A00 2UK), 1x lama circolare, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48 (2 608 642 384), chiave a brugola.
  • Proprietà:

    • Piastra di guida: 310 x 240 mm
    • Peso: 4. 7 kg
    • Lunghezza cavo: 4 m
    • Velocità a vuoto: 3600 - 6250 min-1
    • Angolo di inclinazione: -1 - 47 °
    • Potenza nominale in ingresso: 1400 W
    • Diametro del foro della lama: 20 mm
    • Lama Ø: 165 mm
    • Profondità di taglio senza guida (45°): 42 mm
    • Profondità di taglio senza guida (90°): 57 mm
    • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segatura del legno]: 2. 5 m/s²
    • Tensione, elettrica: 230 V
    • Incertezza K [taglio del legno]: 1,5 m/s²
    • Dimensioni dell'utensile (larghezza): 367 mm
    • Dimensioni utensile (altezza): 231 mm
    • Dimensioni utensile (lunghezza): 231 mm

    Fornitura:

    • L-BOXX 374
    • 1/1 inserto L-BOXX per utensile
    • 1 x lama circolare, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48
    • chiave esagonale interna