Fresatura superiore GOF 1250 CE

Codice art.: 0601626000
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
    Tipo di prodotto Fresa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 0601626000
    EAN / GTIN 3165140690058
    Codice del produttore 0601626000
    Numero-L L00590 164

    Descrizione

    Descrizione:

    • GOF 1250 CE, la fresa di precisione GOF 1250 CE Professional wire-bound offre un lavoro confortevole e buone prestazioni
    • Il design ergonomico dell'impugnatura consente una facile manipolazione indipendentemente dalla posizione dell'impugnatura e quindi un'eccellente guida dell'utensile
    • Ha una regolazione fine brevettata della profondità di fresatura in passi da 1/10-mm
    • Inoltre, l'esclusivo sistema di bloccaggio del mandrino rende facile e veloce la sostituzione delle frese
    • Questo elettroutensile è adatto per la fresatura in legno e plastica
    • L'apparecchio è compatibile con varie guide Bosch e con il sistema di aspirazione Click & Clean Bosch
    • Inoltre, il GOF 1250 CE PROFESSIONAL dispone di funzioni quali Constant numero di giri e preselezione della velocità

    Proprietà:

    • Peso: 3,6 kg
    • Diametro del manicotto di copiatura: 17,0 mm
    • Velocità a vuoto: 10000 - 24000 min-1
    • Corsa massima del cestello di fresatura: 60 mm
    • Potenza d'ingresso nominale: 1250 W
    • Valore di emissione delle vibrazioni ah [levigatura di legno massiccio]: 5. 5 m/s²
    • Tensione, elettrica: 230 V
    • Diametro della pinza: 8 mm
    • Stabilità K [levigatura di legno massiccio]: 2,5 m/s²
    • Dimensioni dell'utensile (larghezza): 370 mm
    • Dimensioni utensile (altezza): 270 mm
    • Dimensioni utensile (lunghezza): 170 mm
    • Portautensili: 6 - 8,0 mm

    Fornitura:

    • Chiave aperta 19 mm
    • Fermata parallela con regolazione fine
    • Adattatore per manicotti a copiare
    • Mandrino a pinza con dado per raccordi 8 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello