Seghetto alternativo a batteria GST 18V-155 BC, 2 batterie ricaricabili ProCORE18V 4,0Ah, caricabatterie e L-BOXX

Codice art.: 06015B1002
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06015B1002
EAN / GTIN 4059952546070
Codice del produttore 06015B1002
Numero-L L00590 1620
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Seghetto alternativo a batteria GST 18V-155 BC, Il GST 18V-155 BC Professional è dotato di un motore brushless e di un design ben bilanciato
  • L'area dell'impugnatura in alto e l'interruttore a farfalla garantiscono un perfetto controllo dell'utensile
  • La guida della lama impedisce alla lama di piegarsi anche nelle piccole curve e aiuta a lavorare con perfetta precisione
  • L'utensile è compatibile con un sistema di aspirazione esterno
  • L'ampia leva di espulsione della lama e la funzione di controllo della caduta garantiscono una maggiore protezione della salute e sicurezza per l'utente
  • È ideale per tagli rotondi e trasversali nel legno massiccio, nei pannelli truciolari e nei compositi di legno, nonché nei materiali più spessi o duri
  • È compatibile con le guide e con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V
  • Lo strumento è dotato di una robusta piastra di base in alluminio pressofuso con due punti di fissaggio per una maggiore stabilità e sicurezza
  • Il controllo adattativo della velocità consente un'elevata precisione all'inizio del taglio
  • Il modulo di connettività consente la regolazione individuale della velocità e dell'illuminazione e fornisce importanti informazioni sugli utensili

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Peso senza batteria: 2 kg
  • Altezza della corsa: 26 mm
  • Velocità di corsa al minimo: 0 - 3800 min-1
  • Profondità di taglio in alluminio: 20 mm
  • Profondità di taglio in legno: 155 mm
  • Profondità di taglio in acciaio non legato: 10 mm

Fornitura:

  • 2 x batteria ricaricabile ProCORE18V 4.0Ah
  • Caricatore rapido GAL 18V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • 1 x lama per seghetto alternativo T 144 DP, Precision for Wood (disponibile separatamente in confezione da 3: 2 608 633 A31)
  • 1 x lama per seghetto alternativo T 308 BP, Precision for Wood (disponibile separatamente in confezione da 3: 2 608 667 399)

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello