• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Seghetto alternativo a batteria GST 18 V-li B, con batteria ricaricabile agli ioni di litio 2 x 4,0 Ah, L-BOXX

Codice art.: 06015A6106
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06015A6106
EAN / GTIN 3165140895156
Codice del produttore 06015A6106
Numero-L L00590 1429
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Batteria Jigsaw GST 18 V-li B, il GST 18V-li B Professional è la scelta ideale nel segmento a 18 volt
  • Il suo manico con controllo variabile numero di giri consente una guida utensile ottimale e semplice
  • Il sistema SDS Bosch senza utensili di seghetto alternativo consente una facile sostituzione della lama
  • Inoltre, l'elevata potenza di 18 V garantisce un rapido avanzamento del lavoro
  • Questo seghetto alternativo a batteria è ideale per sezioni rotonde e trasversali in legno massello, truciolare e compositi di legno, nonché in materiali più spessi o più duri
  • È compatibile con il sistema di estrazione della polvere Click & Clean Bosch e con altri aspirapolvere Bosch, nonché con tutte le batterie e i caricabatterie professionali da 18 V Bosch e le guide tramite adattatori
  • Il GST 18V-li B PROFESSIONAL è dotato anche di numero di giri costante, luce a LED, corsa a pendolo, controllo di precisione e preselezione della velocità

Proprietà:

  • Capacità della batteria: 4,0 Ah
  • Voltaggio della batteria: 18,0 V
  • Peso senza batteria: 1,8 kg
  • Peso con batteria inclusa: 2. 4 kg
  • Altezza di corsa: 23 mm
  • Corsa a vuoto: 0 - 2700 min-1
  • Angolo di inclinazione: 0 - 45°
  • Profondità di taglio nell'alluminio: 20 mm
  • Profondità di taglio nel legno: 120 mm
  • Profondità di taglio nell'acciaio non legato: 8 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segare il legno]: 6. 0 m/s²
  • Valore di emissione di vibrazioni ah [segatura di lamiere]: 8,5 m/s²
  • Incertezza K [segatura di legno]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [segatura di lamiere]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • L-BOXX 136
  • 2 batterie ricaricabili GBA 18V 4. 0Ah
  • Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional
  • 1/1 inserto L-BOXX per utensile e caricabatteria
  • 1 x Lama per seghetto alternativo T 308 BP, Precision for Wood (venduta separatamente in confezione da 3 pezzi: 2 608 667 399)
  • 1 x lama per seghetto alternativo T 144 DP, precisione per legno (disponibile separatamente in confezione da 3: 2 608 633 A31)
  • 1 x lama per seghetto alternativo T 244 D, velocità per legno (disponibile separatamente in confezione da 3: 2 608 630 879)
  • Protezione antitruciolo

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello