Seghetto alternativo a batteria GST 18 V-li S, versione solo, L-BOXX

Codice art.: 06015A5101
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06015A5101
EAN / GTIN 3165140786942
Codice del produttore 06015A5101

Descrizione

Descrizione:

  • Batteria Jigsaw GST 18 V-li S, il GST 18V-li S Professional è la scelta ideale nel segmento a 18 volt
  • La forma stretta dell'asta assicura un controllo ottimale anche durante il taglio dal basso
  • Il sistema SDS Bosch senza utensili di seghetto alternativo consente una facile sostituzione della lama
  • Inoltre, l'elevata potenza di 18 V garantisce un rapido avanzamento del lavoro
  • Questo seghetto alternativo a batteria è ideale per sezioni rotonde e trasversali in legno massello, truciolare e compositi di legno, nonché in materiali più spessi o più duri
  • È compatibile con il sistema di estrazione della polvere Click & Clean Bosch e con altri aspirapolvere Bosch, nonché con tutte le batterie e i caricabatterie professionali da 18 V Bosch e le guide tramite adattatori
  • Il GST 18V-li S PROFESSIONAL è inoltre dotato di numero di giri costante, luce a LED, corsa a pendolo, controllo di precisione e preselezione della velocità

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Peso senza batteria: 1,8 kg
  • Peso con batteria inclusa: 2. 4 kg
  • Altezza di corsa: 23 mm
  • Corsa a vuoto: 550 - 2700 min-1
  • Profondità di taglio nell'alluminio: 20 mm
  • Profondità di taglio nel legno: 120 mm
  • Profondità di taglio nell'acciaio non legato: 8 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segare il legno]: 7. 5 m/s²
  • Valore di emissione di vibrazioni ah [segare lamiera]: 8,0 m/s²
  • Incertezza K [segare legno]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [segare lamiera]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • Protezione antischegge
  • 1/1 inserto L-BOXX per utensile e caricabatterie
  • L-BOXX 136
  • 1 x Lama per seghetto alternativo T 308 BP, Precision for Wood (disponibile separatamente in confezione da 3): 2 608 667 399)
  • 1 x lama per seghetto alternativo T 144 DP, precisione per legno (disponibile separatamente in confezione da 3: 2 608 633 A31)
  • 1 x lama per seghetto alternativo T 244 D, velocità per legno (disponibile separatamente in confezione da 3: 2 608 630 879)

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello