pialla GHO 16-82

Codice art.: 06015A4000
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
    Tipo di prodotto Pialla

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 06015A4000
    EAN / GTIN 3165140771016
    Codice del produttore 06015A4000
    Numero-L L00610 55

    Descrizione

    Descrizione:

    • pialla GHO 16-82, il cavo professionale pialla GHO 16-82 offre potenti prestazioni hobby nella classe entry-level
    • È dotato di un potente motore da 630 watt che offre prestazioni costantemente affidabili
    • Il modello pialla è inoltre dotato di una robusta base in alluminio piatta per una lunga durata
    • Inoltre, il design compatto offre una comoda maneggevolezza, che consente di lavorare anche in luoghi difficili da raggiungere
    • Questo elettroutensile è adatto per la piallatura del legno
    • È compatibile con diversi sacchetti per la polvere, guide e sistema di estrazione Click & Clean Bosch
    • Il modello GHO 16-82 Professional è dotato di un coltello per tornitura Woodrazor

    Proprietà:

    • Profondità di piega regolabile: 9 mm
    • Peso: 2,8 kg
    • Larghezza del piano: 82 mm
    • Profondità del piano: 1. 6 mm
    • Velocità a vuoto: 18000 min-1
    • Potenza nominale in ingresso: 630 W
    • Valore di emissione delle vibrazioni ah []: 8,0 m/s²
    • Tensione, elettrica: 240 V
    • Stabilità K []: 1,5 m/s²

    Fornitura:

    • Chiave esagonale interna SW 2,5
    • Sacchetto antipolvere in tessuto
    • Fermata parallela

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello