• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Sega a schiuma GSG 300

Codice art.: 0601575103
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
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601575103
EAN / GTIN 3165140253031
Codice del produttore 0601575103
Numero-L L00590 182

Descrizione

Descrizione:

  • Sega per schiuma GSG 300
  • la sega per schiuma GSG 300 Professional è la soluzione specializzata per tagli curvi e diritti in materiali morbidi
  • La guida esatta della lama per sega è molto precisa e fornisce risultati accurati sul troncatura
  • Le vibrazioni ridotte e il funzionamento silenzioso del sega garantiscono un comfort speciale
  • Offre inoltre un'elevata capacità di taglio fino a 300 mm, il che lo rende ideale per lavorare con materiali spessi
  • Questa sega a schiuma è progettata per troncatura di schiuma, crine gommate, isolamento in fibra e materiali simili

Proprietà:

  • Peso: 1,6 kg
  • Corsa al minimo: 3500 min-1
  • Potenza d'ingresso nominale: 350 W
  • Profondità di taglio in schiuma: 300 mm

Fornitura:

  • Piastra di appoggio
  • Lama/e non inclusa/e
  • Guida lama non inclusa

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello