• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Roditore GNA 2.0

Codice art.: 0601530103
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Roditrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601530103
EAN / GTIN 3165140415026
Codice del produttore 0601530103
Numero-L L00590 332
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Nager GNA 2.0
  • Il Nager GNA 2.0 Professional con cavo è il vero tuttofare della categoria 500 W di Bosch
  • Il dado girevole consente una perfetta manovrabilità in qualsiasi direzione e negli angoli
  • Il nager è ideale per il taglio di vari metalli con uno spessore fino a 2,0 mm ed è eccellente per i tagli interni
  • Incluso nella consegna: Chiave a brugola SW 2,5 , matrice , punzone

Proprietà:

  • Potenza in uscita: 270 W
  • Materiale lavorabile: acciaio fino a 400 N/mm² a 2,0 mm
  • Peso: 2. 0 kg
  • Corsa, carico: 1500 min-1
  • Raggio minimo: 3 mm
  • Corsa a vuoto: 2400 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 500 W
  • Larghezza della pista di taglio: 6 mm
  • Capacità di taglio alluminio (200 N/mm²), max.: 2,5 mm
  • Capacità di taglio acciaio (400 N/mm²), max. : 2,0 mm
  • Capacità di taglio acciaio (600 N/mm²), max.: 1,4 mm
  • Capacità di taglio acciaio (800 N/mm²), max.: 1,0 mm
  • Valore di emissione vibrazioni ah [taglio lamiera]: 9. 0 m/s²
  • Incertezza K [taglio di lamiere]: 1,5 m/s²
  • Preforatura per tagli interni: 16 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 127 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 275 mm

Fornitura:

  • Chiave a bussola SW 2,5
  • Matrice
  • Stamp

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello