Chiodatrice a batteria GNA 18V-16 E

Codice art.: 0601529600
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601529600
EAN / GTIN 4059952634067
Codice del produttore 0601529600
Numero-L L00590 1764
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Chiodatrice a batteria GNA 18V-16 E
  • La chiodatrice a batteria GNA 18V-16 E offre le stesse potenti prestazioni di un utensile a filo da 700 W grazie all'efficiente motore brushless
  • È perfettamente bilanciato e facile da maneggiare grazie alla sua leggerezza e all'impugnatura più stretta con una larghezza di soli 156 mm
  • Grazie al design robusto e di alta qualità, ai componenti esenti da manutenzione e al potente motore brushless, questo roditore combina prestazioni di alto livello e un'eccellente durata dell'utensile
  • Questo potente roditore è adatto a tagliare un'ampia varietà di lamiere in acciaio e alluminio, tubi di ventilazione e condotti
  • È compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V
  • Il roditore taglia il metallo fino a una profondità di 1,6 mm e offre un raggio di taglio minimo della curva di 40 mm
  • Per una maggiore protezione dell'utente, è dotato di protezione dal riavvio

Proprietà:

  • Capacità della batteria: 12,0 Ah
  • Voltaggio della batteria: 18,0 V
  • Peso senza batteria: 1,7 kg
  • Peso con batteria inclusa: 3. 1 kg
  • Velocità di corsa a vuoto: 1400 min-1
  • Raggio minimo di curva: 40 mm
  • Larghezza della pista di taglio: 5 mm
  • Capacità di taglio alluminio (200 N/mm²), max: 2,0 mm
  • Capacità di taglio acciaio (400 N/mm²), max. : 1,6 mm
  • Capacità di taglio acciaio (600 N/mm²), max.: 1 mm
  • Capacità di taglio acciaio (800 N/mm²), max.: 0,7 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [taglio lamiera]: 4,8 m/s²
  • Incertezza K [taglio lamiera]: 1,5 m/s²
  • Preforatura per tagli interni: 22 mm

Fornitura:

  • Cartone di cartone

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello