• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Seghetto alternativo GST 150 CE, con L-BOXX

Codice art.: 0601512003
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
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
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601512003
EAN / GTIN 3165140618847
Codice del produttore 0601512003
Numero-L L00590 187

Descrizione

Descrizione:

  • Seghetto alternativo GST 150 CE
  • Il GST 150 CE Professional con cavo è un robusto seghetto alternativo per applicazioni impegnative
  • L'impugnatura a barra facilita la guida dell'elettroutensile
  • per una gestione agevole del lavoro
  • anche quando si taglia il pezzo dal lato inferiore
  • Il seghetto alternativo è dotato di una piastra di base estremamente robusta con un'elevata resistenza alla flessione
  • che consente prestazioni elevate anche nelle applicazioni più difficili
  • L'affidabile motore da 780 W e la velocità costante consentono di tagliare anche i materiali più duri
  • ad esempio travi spesse
  • Questo utensile è adatto per tagli curvi su legno massiccio
  • pannelli truciolari e compositi di legno
  • L'utensile è compatibile con il sistema Click & Clean Bosch e con altri aspirapolvere Bosch
  • Il GST 150 CE Professional è adatto anche per tagli obliqui e dispone di soffiatore
  • corsa a pendolo
  • cambio lama SDS senza attrezzi e selezione della velocità
  • Incluso nella consegna: Pattino di scorrimento
  • coperchio
  • L-BOXX 136
  • bocchetta di aspirazione
  • 1x lama per seghetto alternativo T 144 D
  • Speed for Wood
  • 1/1 inserto L-BOXX per utensile
  • protezione antitrucioli

Proprietà:

  • Peso: 2. 6 kg
  • Quota di corsa al minimo: 500 - 3100 min-1
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • Potenza nominale in ingresso: 780 W
  • Sega, lunghezza corsa: 26 mm
  • Profondità di taglio nell'alluminio: 20 mm
  • Profondità di taglio nel legno: 150 mm
  • Profondità di taglio nell'acciaio: 10 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segare il legno]: 8. 0 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segatura di lamiere]: 7,0 m/s²
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Profondità di taglio nell'acciaio dolce: 10 mm
  • Incertezza K [segatura di legno]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [segatura di lamiere]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensili (larghezza): 79 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 190 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 334 mm

Fornitura:

  • Scarpa scorrevole
  • Coperchio
  • L-BOXX 136
  • Ugello di aspirazione
  • 1 x Lama per seghetto alternativo T 144 D, Velocità per legno (disponibile separatamente come confezione da 3: 2 608 630 560)
  • 1/1/1 inserto L-BOXX per utensile
  • Protezione antischegge
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello