radio GPB 18V-5 SC

Codice art.: 06014A4100
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
    Tipo di prodotto Radio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 06014A4100
    EAN / GTIN 4059952559506
    Codice del produttore 06014A4100
    Numero-L L00590 1262

    Descrizione

    Descrizione:

    • radio GPB 18V-5 SC, il GPB 18V-5 SC Professional è la robusta fonte musicale per un suono forte nei cantieri edili più difficili
    • Compatibile con DAB+, Bluetooth®, FM e AUX, questo robusto radio offre sempre il suono giusto per lavorare comodamente
    • Il GPB 18V-5 SC Professional è la scelta perfetta per la tonificazione in condizioni di lavoro difficili, è dotato di una gabbia protettiva antiribaltamento ed è progettato per l'uso in condizioni di lavoro difficili
    • Cristallina e potente allo stesso tempo: Il suono straordinario di questa radio proviene da quattro altoparlanti con una potenza di uscita totale di 20 watt e un subwoofer integrato per una riproduzione dei bassi ottimale
    • Questo dispositivo è ideale per la ricezione radio digitale e la riproduzione di musica tramite smartphone
    • Il dispositivo è compatibile con tutte le batterie Bosch Professional da 18 V
    • Il GPB 18V-5 SC PROFESSIONAL può essere azionato con una batteria da 18 V o un alimentatore CA, oltre a due uscite per alimentazione utensile e una porta USB per una ricarica rapida fino a 2,1 A

    Proprietà:

    • Tensione della batteria: 18,0 V
    • Tensione d'ingresso della batteria: 18 V
    • Tensione d'ingresso della rete: 100 - 240 V
    • Peso senza batteria: 8,8 kg
    • Potenza nominale dell'amplificatore (in funzionamento a rete): 40 W
    • Gamma di frequenze radio DAB+: 174. 928 - 239,2 MHz
    • Gamma di frequenza radio FM: 87,5 - 108 MHz
    • Posizioni di memoria DAB+: 4
    • Posizioni di memoria FM: 4
    • Tipo di spina: Tipo F

    Fornitura:

    • Cartone
    • 1 x cavo Aux
    • 2 x batteria LR6 da 1,5 V (AA)

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello