Cacciavite per cartongesso GTB 6-50

Codice art.: 06014A2002
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
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06014A2002
EAN / GTIN 4053423239751
Codice del produttore 06014A2002

Descrizione

Descrizione:

  • Avvitatore per cartongesso GTB 6-50
  • Il GTB 6-50 Professional è un avvitatore per cartongesso per applicazioni generiche
  • Grazie alla velocità del motore di 5.000 min-¹
  • è ideale per avvitare un gran numero di viti in modo rapido e senza sforzo
  • Grazie alla sua potenza di 650 W
  • è in grado di avvitare viti con un diametro fino a 6 mm
  • L'arresto di profondità a scomparsa non deve essere rimosso per svitare le viti
  • In questo modo è possibile lavorare in modo semplice e veloce
  • poiché l'impostazione della profondità rimane invariata
  • L'avvitatore per cartongesso è compatibile con gli accessori per caricatori Bosch Professional
  • che rendono il lavoro due volte più veloce
  • Il GTB 6-50 Professional è ideale per avvitare pannelli in cartongesso a borchie in acciaio o legno per la costruzione di pareti e soffitti
  • È compatibile con gli accessori per caricatori Bosch Professional
  • Valigetta a L
  • 1 x punta per cacciavite Ph 2
  • portapunte magnetico

Proprietà:

  • Diametro della vite: 6,0 mm
  • Coppia, max. (caduta morbida della vite): 12 Nm
  • Peso: 1,4 kg
  • Velocità a vuoto: 0 - 5000 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 650 W
  • Diametro della vite, max. : 6,0 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [viti]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [viti]: 1,0 m/s²
  • Dimensioni utensili (larghezza): 68 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 190 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 283 mm
  • Portautensili: 1/4'' esagonale Uni senza blocco bit

Fornitura:

  • Custodia a L
  • 1 x bit di cacciavite (bit) Ph 2
  • porta bit magnetico
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello