Chiodatrice per legno a batteria GTH 18V-38 M, in confezione

Codice art.: 0601482500
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
    Codice articolo 0601482500
    EAN / GTIN 4053423252620
    Codice del produttore 0601482500

    Descrizione

    Descrizione:

    • Cucitrice per legno ad accumulatore GTH 18V-38 M, gli artigiani professionisti vogliono piantare graffe in modo efficiente e senza affaticare troppo la mano e il braccio
    • Abbiamo sviluppato la potente GTH 18V-38 M Professional, senza spazzole, con un contraccolpo molto basso e facile da usare per il polso
    • Abbiamo anche fatto in modo che la cucitrice possa essere usata con una sola mano, che la cucitrice possa essere accesa e azionata con una sola mano
    • Il GTH 18V-38 M Professional offre tutta la potenza di un utensile pneumatico a percussione, ma senza compressore, cartuccia di gas o cavo
    • Ideale per l'installazione di pannelli per soffitti e pavimenti con incastri a maschio e femmina (chiodatura nascosta), di pannelli posteriori di mobili, tappezzeria, recinzioni in filo di ferro o doghe sottili, griglie in legno e isolamento acustico
    • Compatibile con il sistema Bosch Professional 18V e con l'alleanza di batterie AMPShare
    • Con interruttore on/off azionabile con una sola mano, HMI con avviso di manutenzione, attivazione singola e in serie, regolazione della profondità continua di facile utilizzo, blocco del colpo a secco, doppio LED, ampia area di visualizzazione sulla punta di contatto, rimozione della polvere dei punti metallici senza l'ausilio di attrezzi
    • Adatta ai seguenti punti metallici: 9,5-38 mm, dorso 5,8 mm, 18 ga (1,2 mm) e angolo di caricamento 0°
    • Cartone

    Proprietà:

    • Dimensione in larghezza: 295 mm
    • Dimensione altezza: 110 mm
    • Dimensione lunghezza: 380 mm
    • Peso lordo: 3,9 kg
    • Peso netto: 3,1 kg
    • Volume: 12,331 dm3

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello