• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiodatrice per legno a batteria GNH 18V-64-2 M, L-BOXX 238

Codice art.: 0601482001
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
Codice articolo 0601482001
EAN / GTIN 4053423252897
Codice del produttore 0601482001

Descrizione

Descrizione:

  • Accumulatore chiodatrice per legno GNH 18V-64-2 M, In qualità di artigiano professionista, desiderate piantare i chiodi in modo efficiente e senza affaticare troppo la mano e il braccio
  • Abbiamo sviluppato la potente, brushless GNH 18V-64-2 M Professional con un contraccolpo molto basso, che è facile per il polso
  • Abbiamo anche fatto in modo che possiate accendere e utilizzare l'utensile con una sola mano
  • Questo utensile offre tutta la potenza di una chiodatrice ad aria compressa, ma senza compressore, cartuccia di gas o cavo
  • Ideale per l'installazione di telai di finestre e porte, cornici di porte e finestre, modanature, balaustre di ringhiere, pannelli di soffitti e pavimenti con incastri a maschio e femmina (inchiodatura nascosta), rivestimenti e battiscopa
  • Compatibile con il sistema Bosch Professional 18V e con l'alleanza di batterie AMPShare
  • Con interruttore on/off azionabile con una sola mano, HMI con avviso di manutenzione, attivazione singola e in serie, regolazione della profondità continua di facile utilizzo, blocco del colpo a secco, doppio LED, ampia area di visualizzazione sulla punta di contatto, rimozione della polvere di chiodo senza attrezzi
  • Adatta ai seguenti chiodi: 32-64 mm, 16 ga (1,6 mm) e angolo di caricamento di 20°
  • L-BOXX 238

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 360 mm
  • Dimensione altezza: 254 mm
  • Dimensione lunghezza: 444 mm
  • Peso lordo: 6,216 kg
  • Peso netto: 3,1 kg
  • Volume: 40,599 dm3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello