Lampada da costruzione batteria oli 18V-1900

Codice art.: 0601446400
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601446400
EAN / GTIN 3165140645416
Codice del produttore 0601446400
Numero-L L00590 870
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • LA lampada a batteria ricaricabile LI 18V-1900
  • il modello li 18V-1900 PROFESSIONAL è il versatile Bosch lampada della gamma 18V
  • Il potente lED offre un'illuminazione eccellente fino a 1,900 lumen
  • Offre inoltre due livelli di luminosità, cinque angoli di regolazione flessibili e una filettatura a treppiede da 5/8″ per un rapido adattamento a qualsiasi situazione di lavoro
  • È inoltre ideale per illuminare intere aree di lavoro per l'intera giornata di lavoro
  • Questo lampada è compatibile con tutte le batterie Bosch Professional 18V

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 14,4-18 V
  • Numero di livelli di luminosità: 2
  • Peso senza batteria: 1,6 kg
  • Flusso luminoso: 1900 lm
  • Massima luminosità: 1,5 lm. Tempo di funzionamento 14,4 V: 80 min/Ah
  • Max. Tempo di funzionamento 18 V: 100 min/Ah

Fornitura:

  • Cartone di cartone

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello