• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

avvitatore a percussione GDS 30

Codice art.: 0601435103
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601435103
EAN / GTIN 3165140922944
Codice del produttore 0601435103
Numero-L L00590 14
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • avvitatore a percussione GDS 30
  • il GDS 30 PROFESSIONAL è una chiave a percussione rotativa ad alte prestazioni per giunti a vite di grandi dimensioni
  • Il suo impressionante motore da 920 watt con coppia massima di 1,000 Nm consente un avvitamento e un allentamento potenti di viti fino a M30 di diametro
  • È dotato di un'impugnatura aggiuntiva con platorello di supporto che può essere montata in due posizioni per una maggiore maneggevolezza
  • Il dispositivo di sospensione integrato consente il montaggio su un dispositivo di bilanciamento, se necessario
  • Questo elettroutensile è adatto per applicazioni a vite per impieghi pesanti in calcestruzzo e metallo, collegamenti a vite per impieghi pesanti su autocarri, macchinari da costruzione e nella costruzione di veicoli commerciali, nonché per lavori nell'industria petrolchimica e pesante
  • Il GDS 30 Professional è dotato anche di un supporto esterno a punta quadrata da 1″

Proprietà:

  • Coppia di serraggio, max. (custodia rigida a vite): 1000 Nm
  • Coppia di serraggio, max. (custodia morbida a vite): 500 Nm
  • Peso: 7. 3 kg
  • Velocità nominale: 860 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 920 W
  • Diametro della vite, max.: max. M 30
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [serraggio di viti e dadi di dimensioni massime ammesse]: 4. 0 m/s²
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Incertezza K [serraggio di bulloni e dadi di dimensioni massime consentite]: 0,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 436 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 431 mm
  • Portautensili: 1'' quadrato

Fornitura:

  • Custodia per attrezzi
  • Maniglia supplementare
  • Supporto di sospensione
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello