Trapano ad angolo cordless GWB 10,8 V-li, versione senza rimorchio batteria ricaricabile e caricabatterie

Codice art.: 0601390909
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
    Alimentazione Akkubetrieben
    Tipo di prodotto Trapano

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 0601390909
    EAN / GTIN 3165140773256
    Codice del produttore 0601390909
    Numero-L P07206 GWB1210

    Descrizione

    Descrizione:

    • Trapano ad angolo a batteria GWB 12V-10
    • il trapano ad angolo a batteria GWB 12V-10 Professional della classe a 12 volt di Bosch è la soluzione compatta per le aree difficili da raggiungere
    • È estremamente versatile: La testa girevole con 5 posizioni regolabili può essere adattata a qualsiasi situazione di lavoro
    • Inoltre, l'impugnatura sottile con impugnatura morbida e l'interruttore esteso del dispositivo garantiscono il massimo comfort e controllo
    • Con una gamma di velocità di 0-1,300 giri/min, è garantito un rapido avanzamento del lavoro
    • Questo elettroutensile è progettato per la foratura in legno con un diametro massimo di 10 mm e per viti con diametri fino a 6 mm
    • Il dispositivo è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 12 V
    • Il modello GWB 12V-10 Professional è inoltre dotato di blocco automatico, indicatore dello stato di carica, protezione elettronica delle celle, tecnologia agli ioni di litio e due luci LED

    Proprietà:

    • Tensione della batteria: 12,0 V
    • Diametro legno, max.: 10 mm
    • Coppia (morbida/dura/massima): 3/11/- Nm
    • Diametro vite, max.: 6 mm
    • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura del metallo]: 3. 5 m/s²
    • Valore di emissione delle vibrazioni ah [viti]: 3,5 m/s²
    • Incertezza K [foratura del metallo]: 1,5 m/s²
    • Incertezza K [viti]: 1,5 m/s²
    • Dimensioni dell'utensile (altezza): 110 mm

    Fornitura:

    • L-BOXX 102
    • 1/2 inserto L-BOXX per accessori
    • 1/2 inserto L-BOXX per utensile
    • Senza batteria/e e senza caricabatterie
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello