Sega a nastro a batteria GCB 18V-127

Codice art.: 06012B7000
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06012B7000
EAN / GTIN 4059952617138
Codice del produttore 06012B7000
Numero-L L00590 2212
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Sega a nastro a batteria GCB 18V-127, La segatura di profili e tubi metallici richiede uno strumento potente in grado di gestire comodamente e rapidamente anche grandi profondità di taglio
  • Con il suo potente motore senza spazzole e la sua capacità di taglio di 127 x 127 mm, la nostra GCB 18V-127 Professional a batteria è in grado di eseguire rapidamente tagli profondi, in modo che il lavoro sia svolto più rapidamente
  • Inoltre, taglia il metallo con basse vibrazioni e quasi senza scintille, La luce a LED che illumina la linea di taglio, le diverse modalità di velocità e la guida del materiale offrono un controllo per una maggiore precisione e tagli puliti in diversi materiali
  • La GCB 18V-127 Professional è una potente sega a nastro con motore brushless per segare materiali comuni, soprattutto profili metallici e tubi
  • È compatibile con il sistema Bosch Professional 18V e con l'alleanza di batterie AMPShare
  • La GCB 18V-127 Professional offre un cambio lama senza attrezzi e un robusto coperchio di protezione in metallo
  • Grazie al gancio di sospensione, la sega è facile da riporre in cantiere
  • È progettata per il comfort e si adatta bene alla mano
  • Inoltre, è dotata di protezione da sovraccarico, per proteggere l'utensile da sovraccarichi estremi e Constant Electronic per una velocità pressoché costante, anche sotto carico
  • 1 lama per sega a nastro, CB 4418, 18 TPI (disponibile separatamente in confezione da 2 pezzi: 2 608 649 006)
  • Chiave
  • Cartone

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 237 mm
  • Dimensione altezza: 318 mm
  • Dimensione lunghezza: 542 mm
  • Tensione della batteria: 18.0 V
  • BITURBO: Nein
  • Peso lordo: 8,8 kg
  • Peso senza batteria: 6.45 kg
  • Max. Velocità al minimo della lama: 115 m/min
  • Velocità minima al minimo della lama: 30 m/min
  • Peso netto: 6,45 kg
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [metallo da segare]: 1.5 m/s²
  • Dispositivi di servizio: B
  • Incertezza K [metallo da segare]: 1.5 m/s²
  • Volume: 40,848 dm3

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello