• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

termosoffiatore a pistola HHU 23-66, 4 ugelli

Codice art.: 06012A6301
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
Tipo di prodotto Heissluftbläser

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06012A6301
EAN / GTIN 3165140889490
Codice del produttore 06012A6301
Numero-L L00590 1090

Descrizione

Descrizione:

  • termosoffiatore a pistola HHU 23-66, controllo assoluto della temperatura e del flusso d'aria – termosoffiatore a pistola HU 23-66 Professional è progettato appositamente per le applicazioni più impegnative
  • Con 10 velocità del flusso d'aria, impostazioni della temperatura regolabili digitalmente e quattro programmi personalizzabili, questo termosoffiatore a pistola offre un controllo assoluto degli utensili in ogni fase
  • Grazie al potente motore da 2,300 watt, il potente GHG 23-66 Professional raggiunge facilmente fino a 650 °C
  • Per una maggiore protezione dell'utente e una lunga durata dell'utensile, è dotato di una funzione di protezione termica che disattiva automaticamente il riscaldamento in caso di surriscaldamento del motore, ma la soffiante continua a funzionare
  • Questo termosoffiatore a pistola è perfetto per l'uso in un'ampia gamma di attività, come la saldatura di plastica e tubi, la saldatura e il restringimento dei cavi
  • Il display da 1,4″ del GHG 23-66 Professional garantisce un elevato livello di comfort operativo
  • Il termosoffiatore a pistola è dotato di un'impugnatura protettiva e può essere facilmente conservato per raffreddarsi dopo l'uso per una maggiore protezione dell'utente

Proprietà:

  • Temperatura di lavoro: 50 - 650 °C
  • Peso: 0,7 kg
  • Fase fredda, 50°C: no
  • Flusso d'aria: 150 - 500 l/min
  • Potenza d'ingresso nominale: 2300 W
  • Controllo, flusso d'aria: continuo
  • Controllo della temperatura in continuo: no
  • Dimensioni utensili (larghezza): 86 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 201 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 245 mm

Fornitura:

  • Custodia artigianale
  • Ugello di protezione del vetro 75 mm
  • Ugello di superficie 50 mm
  • Ugello riduttore, 9 mm
  • Scarpa di saldatura, 10 mm
  • Ugello riflettore, 32 x 33 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello