Levigatrice orbitale GSS 230 AVE, con L-BOXX

Codice art.: 0601292801
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
    Tipo di prodotto Levigatrici orbitali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 0601292801
    EAN / GTIN 3165140663762
    Codice del produttore 0601292801

    Descrizione

    Descrizione:

    • Levigatrice orbitale GSS 230 AVE
    • La GSS 230 AVE Professional è la levigatrice orbitale a filo Bosch per risultati con finiture superficiali di prima classe della categoria 230 mm
    • Grazie al suo alloggiamento con unità di levigatura disaccoppiata per una pressione costante
    • ottiene risultati con una qualità superficiale di prima classe
    • L'esclusivo smorzamento delle vibrazioni integrato assicura vibrazioni molto ridotte e consente un lavoro continuo
    • La carta vetrata è facile da fissare e si adatta perfettamente grazie alla piastra di levigatura con chiusura a strappo con sistema di bloccaggio
    • L'unità è adatta alla levigatura e alla levigatura intermedia di superfici e telai
    • nonché alla levigatura fine
    • Può essere utilizzato su legno
    • impiallacciatura
    • lacca
    • composti riempitivi e superfici minerali e acriliche
    • L'utensile è compatibile con il sistema Click & Clean di Bosch
    • Il GSS 230 AVE Professional è dotato anche di un contenitore per la polvere con microfiltro Bosch integrato e selezione della velocità
    • Incluso nella consegna: L-BOXX 238
    • 1x foglio abrasivo C470
    • Best for Wood + Paint
    • 80
    • 1x foglio abrasivo C470
    • Best for Wood + Paint
    • 120
    • 1x foglio abrasivo C470
    • Best for Wood + Paint
    • 180
    • impugnatura supplementare

    Proprietà:

    • Peso: 2. 4 kg
    • Velocità a vuoto: 8000 - 11000 min-1
    • Potenza nominale in ingresso: 300 W
    • Lama della pinza, larghezza: 93 mm
    • Lama della pinza, lunghezza: 230 mm
    • Lastra di levigatura con chiusura a strappo, larghezza: 93 mm
    • Lastra di levigatura con chiusura a strappo, lunghezza: 185 mm
    • Piastra di levigatura, larghezza: 92 mm
    • Piastra di levigatura, lunghezza: 182 mm
    • Diametro di vibrazione: 2. 4 mm
    • Valore di emissione delle vibrazioni ah [materiale della piastra di levigatura]: 2,5 m/s²
    • Velocità di vibrazione al minimo: 16000 - 22000 min-1
    • Tensione, elettrica: 230 V
    • Velocità di oscillazione K [materiale della piastra di levigatura]: 1,5 m/s²
    • Dimensioni utensile (larghezza): 94 mm
    • Dimensioni dell'utensile (altezza): 202 mm
    • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 419 mm

    Fornitura:

    • L-BOXX 238
    • 1 x foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, 80 (disponibile separatamente come confezione da 10: 2 608 605 255)
    • 1 x foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponibile separatamente come confezione da 10: 2 608 605 256)
    • 1 x foglio abrasivo C470, migliore per legno + vernice, 180 (disponibile separatamente in confezione da 10: 2 608 605 257)
    • Maniglia aggiuntiva
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello