Smerigliatrice eccentrica GET 75-150, con L-BOXX

Codice art.: 0601257101
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
Tipo di prodotto Levigatrici roto-orbitali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601257101
EAN / GTIN 3165140835084
Codice del produttore 0601257101
Numero-L L00590 1133

Descrizione

Descrizione:

  • GET 75-150 smerigliatrice eccentrica
  • IL GET 75-150 Professional è la smerigliatrice eccentrica a presa diretta cablata Bosch con controllo e maneggevolezza eccellenti degli utensili
  • È dotato di un poggiapolsi ergonomico perfettamente sagomato e di un'impugnatura con una circonferenza di soli 18 cm per un controllo ottimale dell'utensile
  • Grazie alla piastra abrasiva multiforo, tutti i fogli abrasivi possono essere utilizzati senza problemi, indipendentemente dalla griglia dei fori, e l'estrazione della polvere è notevolmente più resistente
  • Il dispositivo è dotato di un motore estremamente potente da 750 watt con rotazione della piastra in modalità di azionamento diretto per una potenza di rimozione fino al 45% superiore
  • Questa smerigliatrice a filo è destinata alla smerigliatura di base, alla smerigliatura intermedia, alla rimozione della vernice, alla finitura e alla lucidatura delle superfici
  • Può essere utilizzato in legno, impiallacciatura, vernice, riempitivi, minerali e acrilico
  • È compatibile con il sistema di estrazione della polvere Click & Clean Bosch
  • IL GET 75-150 è inoltre dotato di un numero di giri costante, modalità di azionamento diretto, protezione dei bordi, una piastra di molatura con chiusura a strappo da 150 mm per l'attacco della lama e la preselezione della velocità

Proprietà:

  • Eccentricità: 2,25 mm
  • Peso: 2,6 kg
  • Velocità a vuoto: 3300 - 7300 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 750 W
  • Aggancio abrasivo: Chiusura a chiusura a strappo
  • Velocità del disco abrasivo: 290 - 640 min-1
  • Diametro del disco abrasivo: 150 mm
  • Diametro di vibrazione: 4,5 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [levigatura del legno massiccio]: 6. 5 m/s²
  • Velocità di vibrazione: 6600 - 14600 min-1
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Insufficienza K [levigatura di legno massiccio]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza): 243 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 141 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 417 mm

Fornitura:

  • L-BOXX 238
  • Dischi abrasivi (150 mm)
  • 1 x foglio abrasivo M480, Best for Wood and Paint, 80 (disponibile separatamente in confezione da 5: 2 608 621 162)
  • 1 x foglio abrasivo M480, Best for Wood and Paint, 120 (disponibile separatamente in confezione da 5: 2 608 621 164)
  • 1 x foglio abrasivo M480, ideale per legno e vernice, 180 (disponibile separatamente in confezione da 5: 2 608 621 166)
  • Anello di protezione per 150 mm
  • Impugnatura supplementare incl. vite
  • tubo di sfiato per 150 mm
  • chiave esagonale interna
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello