• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Smerigliatrice eccentrica GET 55-125

Codice art.: 0601257000
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
Tipo di prodotto Levigatrici roto-orbitali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601257000
EAN / GTIN 3165140835206
Codice del produttore 0601257000
Numero-L L00590 1201

Descrizione

Descrizione:

  • GET 55-125 smerigliatrice eccentrica
  • IL GET 55-125 Professional è la smerigliatrice eccentrica a presa diretta cablata Bosch con controllo e maneggevolezza eccellenti degli utensili
  • Dotato di un poggiapolsi ergonomico perfettamente sagomato e di un'impugnatura con una circonferenza di soli 18 cm per un controllo ottimale dell'utensile
  • Grazie alla sua piastra abrasiva multiforo, che aumenta notevolmente l'estrazione della polvere, tutti i fogli abrasivi possono essere utilizzati senza problemi, indipendentemente dal modello dei fori
  • È dotato di un motore estremamente potente da 550 watt con rotazione del disco in modalità di azionamento diretto per una velocità di rimozione fino al 27% superiore
  • Questa smerigliatrice a filo è destinata alla smerigliatura di base, alla smerigliatura intermedia, alla rimozione della vernice, alla finitura e alla lucidatura delle superfici
  • Può essere utilizzato in legno, impiallacciatura, vernice, riempitivi, minerali e acrilico
  • È compatibile con il sistema di estrazione della polvere Click & Clean Bosch
  • IL GET 55-125 è inoltre dotato di numero di giri costante, modalità di azionamento diretto, protezione dei bordi, una piastra di molatura con chiusura a strappo da 125 mm per l'attacco della lama e preselezione della velocità

Proprietà:

  • Eccentricità: 1,75 mm
  • Peso: 2,4 kg
  • Velocità di marcia: 3300 - 7800 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 550 W
  • Aggancio abrasivo: Chiusura a chiusura a strappo
  • Velocità del disco abrasivo: 200 - 480 min-1
  • Diametro del disco abrasivo: 125 mm
  • Diametro di vibrazione: 3,5 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [levigatura del legno massiccio]: 6. 0 m/s²
  • Velocità di vibrazione: 6600 - 15600 min-1
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Insufficienza K [levigatura di legno massiccio]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza): 229 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 141 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 385 mm

Fornitura:

  • Cartone
  • Dischi abrasivi (125 mm)
  • 1 x Foglio abrasivo M480, ideale per legno e vernice, 120 (disponibile separatamente in confezione da 5: 2 608 621 146)
  • Anello di protezione per 125 mm
  • Impugnatura supplementare con vite
  • Tubo di sfiato per 125 mm
  • Chiave esagonale interna
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello