Smerigliatrice diritta GGS 8 SH

Codice art.: 0601214300
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
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601214300
EAN / GTIN 3165140842914
Codice del produttore 0601214300
Numero-L L00590 19

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice diritta GGS 8 SH
  • il GGS 8 SH Professional con ghiera di serraggio rapido è il pacchetto di potenza nella sua categoria
  • Il potente motore da 1,200 watt garantisce un rapido avanzamento del lavoro e un'efficace rimozione del materiale
  • Il dado a rilascio rapido SDS della smerigliatrice consente di cambiare rapidamente gli accessori senza utensili
  • Inoltre, la protezione contro il riavvio aumenta la protezione dell'utente durante il funzionamento
  • Questo elettroutensile è progettato per il rettifica of Metal
  • Il GGS 8 SH Professional offre anche funzioni come il raffreddamento diretto del motore

Proprietà:

  • Potenza di uscita: 700 W
  • Utensili di inserimento: Mole coniche in resina per min 45 m/s fino a 125 mm Ø x 32/26 spazzole tonde annodate fino a 125 mm Ø
  • Peso: 4,4 kg
  • Velocità a vuoto: 8000 min-1
  • Diametro massimo della mola: 125 mm
  • max. Ø pinza: 20 mm
  • Potenza nominale d'ingresso: 1200 W
  • Interruttore: Interruttore di blocco
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [smerigliatura di superfici fino a Ø 50]: 3,0 m/s²
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Insufficienza K [smerigliatura di superfici fino a Ø 50]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensili (larghezza): 123 mm
  • Dimensioni utensile (altezza): 110 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 635 mm
  • Montaggio utensile: mandrino

Fornitura:

  • Chiave esagonale interna SW 6
  • Flangia di serraggio, Ø 65 mm,
  • Perno di fissaggio
  • Coperchio di protezione
  • Dado rotondo
  • Dado di serraggio rapido SDS per dischi conici
  • Chiave a due fori
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello