trapano GBM 13-2 RE: Mandrino a sgancio rapido, impugnatura aggiuntiva

Codice art.: 06011B2000
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
    Alimentazione Netzbetrieben
    Tipo di prodotto Trapano

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 06011B2000
    EAN / GTIN 3165140797948
    Codice del produttore 06011B2000
    Numero-L L00590 401

    Descrizione

    Descrizione:

    • trapano GBM 13-2 RE, il cavo GBM 13-2 RE Professional è un trapano a 2 velocità per la foratura di precisione
    • Il potente motore da 750 watt e l'elevata coppia garantiscono un rapido avanzamento del lavoro e consentono la foratura dell'acciaio con un diametro fino a 13 mm
    • È caratterizzato da un design compatto ed ergonomico, che consente una buona manipolazione degli utensili per un lavoro preciso
    • Questo trapano è dotato anche di una trasmissione a 2 marce e di una rotella di preselezione della velocità per prestazioni precise in applicazioni versatili
    • Questo elettroutensile è adatto per la foratura di metallo e legno
    • Il modello GBM 13-2 RE PROFESSIONAL offre la possibilità di scegliere tra tre diversi tipi di mandrino e presenta funzioni quali rotazione destra/sinistra, accoppiamento di sovraccarico e preselezione della velocità, nonché numero di giri variabile

    Proprietà:

    • Potenza di uscita: 353 W
    • Mandrino, tipo: mandrino rapido
    • Diametro alluminio: 20 / 12 mm
    • Diametro legno: 32 / 20 mm
    • Diametro acciaio: 13 / 8 mm
    • Filettatura attacco mandrino: 1/2″-20 UNF
    • Coppia, max. : 39,5 / 12,5 Nm
    • Peso: 2,4 kg
    • Velocità a vuoto, 1° marcia: 0 - 1000 min-1
    • Velocità a vuoto, 2° marcia: 3200 min-1
    • Coppia nominale: 6,8 / 2. 5 Nm
    • Velocità nominale: 500 / 1750 min-1
    • Potenza nominale in ingresso: 750 W
    • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura del metallo]: 1,6 m/s²
    • Valore di emissione delle vibrazioni ah [filettatura]: 1,5 m/s²
    • Valore di emissione delle vibrazioni ah [avvitatura]: 1. 5 m/s²
    • Tensione, elettrica: 230 V
    • Diametro del collo del mandrino: 43,0 mm
    • Insicurezza K [foratura del metallo]: 7,5 m/s²
    • Insicurezza K [maschiatura]: 2,5 m/s²
    • Insicurezza K [avvitamento]: 2,5 m/s²
    • Portautensili: 1/2″-20 UNF

    Fornitura:

    • Mandrino rapido 13 mm
    • Impugnatura supplementare
    • Fermata di profondità 210 mm
    • Cartone
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello