Descrizione:
Trapano a percussione GSB 24-2
Il GSB 24-2 Professional con cavo è un trapano a percussione a 2 velocità con KickBack Control per le applicazioni più difficili
Con un motore ad alte prestazioni da 1.100 watt e una coppia elevata, è ideale per la maggior parte delle applicazioni pesanti
Maggiore protezione per l'utente grazie al KickBack Control
Dotato di un robusto alloggiamento della scatola degli ingranaggi in metallo, questo trapano a percussione è estremamente resistente per una lunga durata
Questo elettroutensile è adatto alla foratura di muratura, pietra, legno e metallo
È compatibile con il sistema di aspirazione GDE 16 Cyl Professional
Il GSB 24-2 Professional è dotato di funzioni quali il blocco automatico, la frizione di sovraccarico e la preselezione della velocità
In dotazione: Mandrino rapido da 13 mm (2 608 572 150), impugnatura supplementare (2 602 025 193), arresto di profondità 210 mm (1 613 001 010), valigetta a L (1 600 A00 M7X), set di 7 punte per legno (3/4/5/6/7/8/10 mm) (2 607 017 034), set di seghe a tazza (2 608 584 063).
Proprietà:
- Potenza di uscita: 630 W
- Mandrino, versione: mandrino rapido da 13 mm
- Campo di serraggio del mandrino, min./max.: 1,5 - 13 mm
- Diametro legno: 40 / 25 mm
- Diametro muratura: 24 / 16 mm
- Diametro acciaio: 16 / 8 mm
- Diametro pietra: 24 / 16 mm
- Coppia, max. : 40,0 Nm
- Peso: 2,9 kg
- Velocità a vuoto, 1a marcia: 0 - 900 min-1
- Velocità a vuoto, 2a marcia: 3000 min-1
- Coppia nominale: 9,6/3. 2 Nm
- Velocità nominale: 580 / 1900 min-1
- Potenza nominale in ingresso: 1100 W
- Rapidità di corsa a regime minimo: 0 - 15300 / 51000 bpm
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura del metallo]: 5,6 m/s²
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [filettatura]: 2,5 m/s²
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura a percussione nel calcestruzzo]: 14. 6 m/s²
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [Avvitatura]: 2,5 m/s²
- Incertezza K [Foratura nel metallo]: 1,5 m/s²
- Incertezza K [Maschiatura]: 1,5 m/s²
- Incertezza K [Foratura a percussione nel calcestruzzo]: 1,8 m/s²
- Incertezza K [Avvitatura]: 1,5 m/s²
- Dimensioni utensili (larghezza): 81 mm
- Dimensioni dell'utensile (altezza): 220 mm
- Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 363 mm
Fornitura:
- Mandrino a serraggio rapido 13 mm
- Impugnatura supplementare
- Fermata di profondità 210 mm
- Custodia a L
- Set di punte da trapano per legno 7 pezzi (3/4/5/6/7/8/10 mm)
- Set di seghe a tazza