supporto GCR 350 Professional

Codice art.: 0601190200
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
Tipo di prodotto Supporti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601190200
EAN / GTIN 3165140799393
Codice del produttore 0601190200
Numero-L L00590 263

Descrizione

Descrizione:

  • supporto GCR 350
  • adatto per trapano diamantato GDB 350 WE
  • montaggio rapido di trapano diamantato, struttura robusta per foratura precisa, facile regolazione dell'angolo di lavoro con la scala angolare, adattatore per trapano diamantato GDB 350 WE

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro, asse Z: 550 mm
  • Fissaggio, tipo: a vite
  • Corsa di foratura: 580 mm
  • Diametro della punta: 350 mm
  • Peso: 12,6 kg
  • Lunghezza del pilastro: 955 mm

Fornitura:

  • Adattatore per foratrice diamantata GDB 350 WE
  • Cartone

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello