supporto GCR 180 Professional

Codice art.: 0601190100
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
    Tipo di prodotto Supporti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 0601190100
    EAN / GTIN 3165140799386
    Codice del produttore 0601190100
    Numero-L L00590 261

    Descrizione

    Descrizione:

    • supporto GCR 180
    • adatto per trapano diamantato GDB 180 WE
    • montaggio rapido di trapano diamantato, struttura robusta per foratura precisa, facile regolazione dell'angolo di lavoro

    Proprietà:

    • Lunghezza di lavoro, asse Z: 455 mm
    • Fissaggio, tipo: a vite
    • Corsa di foratura: 514 mm
    • Diametro di foratura: 180 mm
    • Peso: 9,5 kg
    • Lunghezza del pilastro: 767 mm

    Fornitura:

    • Cartone di cartone
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello