Supporto girevole professionale RM 3

Codice art.: 0601092800
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Attacco per supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601092800
EAN / GTIN 3165140868594
Codice del produttore 0601092800
Numero-L L00590 791

Descrizione

Descrizione:

  • Accessori RM 3
  • supporto girevole motorizzato per una regolazione intelligente e precisa della linea
  • supporto multifunzione motorizzato per l'allineamento della linea laser con opzioni di montaggio versatili
  • utilizzabile con smartphone tramite Bluetooth® o telecomando RC 2 Professional
  • compatibile con i nuovi GCL 2-50 C e GCL 2-50 CG
  • supporto
  • morsetto
  • inserto L-BOXX
  • telecomando RC2 Professional
  • batteria 3 x 1,5 V LR03

Proprietà:

  • Peso, circa: 0,500 kg
  • Ingresso filettatura: 1/4″
  • Morsetto: Morsetto a sgancio rapido
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 120 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 135 mm

Fornitura:

  • Supporto
  • Morsetto a soffitto
  • Inserto L-BOXX
  • Comando a distanza RC2 Professional
  • 3 batterie LR03 da 1,5 V (AAA)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello