Scanner a parete localizzatore D-Tect 200 C con batteria 4x 1,5 V LR6 (AA)

Codice art.: 0601081600
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
    Tipo di prodotto Localizzatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 0601081600
    EAN / GTIN 3165140988148
    Codice del produttore 0601081600
    Numero-L L00590 1355

    Descrizione

    Descrizione:

    • Scanner da parete localizzatore D-tect 200 C
    • D-Tect 200 C Professional individua tutti gli oggetti comuni
    • li visualizza chiaramente e consente una semplice documentazione
    • Dotato di tecnologia radar Bosch e di un'interfaccia utente migliorata
    • è sinonimo di lavoro più sicuro e preciso sul cantiere
    • Le viste multiple consentono di scegliere l'opzione migliore per le diverse applicazioni
    • ad esempio la vista spot
    • rendendo particolarmente semplice la localizzazione in luoghi difficili da raggiungere
    • L'innovativa funzione screenshot dello scanner a parete consente una rapida documentazione per una prova tangibile
    • Il D-Tect 200 C Professional è adatto per lavori interni ed esterni
    • protegge contro i danni durante la foratura e misura le sporgenze in calcestruzzo
    • Lo scanner a parete individua gli oggetti a una profondità massima di 20 cm e visualizza la profondità dell'oggetto

    Proprietà:

    • Volume: 10,693 dm3
    • Peso lordo: 1,703 kg
    • Peso netto: 0,64 kg
    • Larghezza dimensione: 250 mm
    • Dimensione altezza: 159 mm
    • Lunghezza dimensione: 269 mm

    Fornitura:

    • Borsa
    • 4 batterie LR6 da 1,5 V (AA)
    • Adattatore di batteria (1600A017HF/1600A017HH)
    • Cavo USB-C™
    • Cinghia

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello