Descrizione:
Localizzatore GMS 120
Localizzazione semplice per un lavoro più sicuro: il GMS 120 Professional è il multi-detector più popolare della sua categoria
La calibrazione automatica evita gli errori di applicazione e garantisce un lavoro sicuro
Il dispositivo fornisce risultati precisi nella localizzazione di metalli e cavi sotto tensione in vari tipi di pareti e soprattutto di sottostrutture in modalità muro a secco
La localizzazione degli oggetti nelle pareti prima della perforazione garantisce un lavoro più sicuro, soprattutto durante i lavori di ristrutturazione per l'installazione di armadi, cucine componibili, lavelli, caldaie e impianti di riscaldamento o per l'installazione di impianti di condizionamento e sprinkler
Dalle sottostrutture in cartongesso (3,8 cm) e dai cavi sotto tensione (5 cm) ai metalli non ferrosi (8 cm) e ferrosi (12 cm), questo versatile strumento rileva un'ampia gamma di materiali con una scansione profonda fino a 12 cm
Inoltre, il GMS 120 Professional è dotato di Centre Finder, che individua il centro degli oggetti rilevati, e di un display delle proprietà del materiale
L'anello illuminato con LED a tre colori indica chiaramente se gli oggetti sono stati rilevati e il foro di marcatura nell'anello consente di contrassegnare direttamente tutti i risultati
Questo robusto strumento offre una protezione in gomma, un alloggiamento antiurto e una protezione contro gli spruzzi d'acqua e la polvere secondo la norma IP54
La fornitura comprende: Cinghia per la mano, borsa protettiva, 1x batteria a blocco da 9 V (6LR61).
Proprietà:
- Volume: 3,279 dm3
- Peso lordo: 0,68 kg
- Peso netto: 0,22 kg
- Larghezza dimensione: 165 mm
- Dimensione altezza: 75 mm
- Lunghezza dimensione: 265 mm
Fornitura:
- Cinturino per la mano
- Borsa di protezione
- 1 batteria a blocco da 9 V (6LR61)