Ricevitore laser LR 45

Codice art.: 0601069L00
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
Tipo di prodotto Ricevitori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601069L00
EAN / GTIN 3165140869126
Codice del produttore 0601069L00
Numero-L L00590 1433

Descrizione

Descrizione:

  • Ricevitore laser LR 45
  • il robusto ricevitore laser LR 45 Professional consente un facile rilevamento di raggi laser verdi e rossi
  • L'ampia gamma operativa del dispositivo e il display fronte/retro con retroilluminazione e funzione di offset in millimetri garantiscono un rilevamento laser senza problemi
  • Il dispositivo è sempre pronto per l'uso anche nei cantieri più impegnativi: Un'impugnatura morbida ergonomica e la classe di protezione IP 66 contro polvere e schizzi d'acqua sono ideali per resistere alle condizioni più difficili
  • Sei diverse impostazioni di sensibilità e tre impostazioni del volume offrono la flessibilità necessaria per un facile adattamento a qualsiasi cantiere
  • Il modello LR 45 Professional è adatto per l'uso sia interno che esterno ed è quindi l'assistente ideale per un'ampia gamma di attività come scavo
  • paesaggistica
  • facciate
  • calcestruzzo
  • riscaldamento/aria condizionata e molto altro ancora
  • Il LR 45 Professional offre un'ampia gamma di lavoro fino a 300 m
  • L' livella a bolla integrato semplifica inoltre qualsiasi attività di livellamento

Proprietà:

  • Ricevitore: no
  • Tipo di ricevitore: laser rotante
  • Comando a distanza: no
  • Precisione di misura (fine/ grossolana): ± 1 mm, ± 2 mm, ± 3 mm, ± 5 mm, ± 7 mm, ± 10 mm
  • Adatta: GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
  • Gittata, ricevitore: < 300 m
  • Gittata: 300 m
  • Protezione da polvere e spruzzi: IP 66
  • Alimentazione: 2 x 1,5-V LR6 (AA)
  • Dimensioni utensile (larghezza): 80 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 34 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 158 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello