Ricevitore LR 2 ad alte prestazioni

Codice art.: 0601069100
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
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081551 LR20; 081551 6LR61
Tipo di prodotto Laser a rotazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601069100
EAN / GTIN 3165140517904
Codice del produttore 0601069100
Numero-L L00660 30

Descrizione

Descrizione:

  • Ricevitore LR 2 ad alte prestazioni
  • ulteriori vantaggi con accessori
  • ricevitore pratico per distanze fino a 50 m
  • facile da montare su una barra
  • allineamento laser a livello del fascio
  • ottico e acustico
  • per lavorare in varie condizioni di illuminazione
  • batteria blocco da 1 x 9 V

Proprietà:

  • Ricevitore: no
  • Tipo di ricevitore: laser combinato e di linea
  • Comando a distanza: no
  • Peso, circa: 270 g
  • Precisione di misura (fine/ grossolana): ± 1 mm/± 3 mm
  • Adatti: GLL 2-50, GLL 3-50
  • Raggio d'azione: 5 - 50 m
  • Protezione da polvere e spruzzi: IP 54
  • Alimentazione: 1 blocco 9 V 6LR61
  • Dimensioni utensile (larghezza): 41 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 150 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 74 mm

Fornitura:

  • 1 batteria a blocco da 9 V (6LR61)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello