DISPOSITIVO di livellamento ottico GOL 32 D.

Codice art.: 0601068502
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Strumento di livellamento laser

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601068502
EAN / GTIN 3165140745017
Codice del produttore 0601068502
Numero-L L00590 1525

Descrizione

Descrizione:

  • Dispositivo di livellamento ottico GOL 32 D
  • robusto e affidabile - ideale per l'uso all'aperto
  • ideale per l'uso all'aperto con alloggiamento robusto con protezione da polvere e schizzi
  • obiettivo brillante per un'immagine nitida del target
  • trasporto sicuro con dispositivo di bloccaggio compensatore
  • mandrino di regolazione
  • chiave Allen
  • Supporto da costruzione BT 160 Professional
  • astina di livello GR 500 Professional
  • protezione lente
  • filo a piombo

Proprietà:

  • Raggio di lavoro: 120 m
  • Temperatura operativa: -10 - 50 °C
  • Peso, circa: 1,5 kg
  • Temperatura di stoccaggio: -20 - 70 °C
  • Unità di misura: 360 gradi
  • Precisione di livellamento: ± 1 mm a 30 m
  • Filettatura del treppiede: 5/8″
  • Protezione contro la polvere e gli spruzzi: IP 54
  • Ingrandimento: 32 x

Fornitura:

  • Mandrino di regolazione
  • Chiave a bussola
  • Treppiede di costruzione BT 160 Professional
  • Asta di misura GR 500 Professional
  • Protezione della lente
  • Matita

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello