DISPOSITIVO di livellamento ottico GOL 20 D.

Codice art.: 0601068400
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strumento di livellamento laser

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601068400
EAN / GTIN 3165140603287
Codice del produttore 0601068400

Descrizione

Descrizione:

  • Dispositivo di livellamento ottico Gol 20 D
  • robusto e affidabile - ideale per l'uso all'aperto
  • ideale per l'uso all'aperto grazie a un robusto alloggiamento con protezione da polvere e schizzi
  • obiettivo luminoso per un'eccellente lettura della piastra di misurazione
  • trasporto sicuro tramite dispositivo di bloccaggio per il compensatore
  • mandrino di regolazione
  • chiave a brugola
  • valigetta di trasporto
  • protezione lente
  • filo a piombo

Proprietà:

  • Raggio di lavoro: 60 m
  • Temperatura operativa: -10 - 50 °C
  • Peso, circa: 1,5 kg
  • Temperatura di stoccaggio: -20 - 70 °C
  • Unità di misura: 360 gradi
  • Precisione di livellamento: ± 3,0 mm a 30 m
  • Protezione contro la polvere e gli spruzzi: IP 54
  • Ingrandimento: 20 x

Fornitura:

  • Mandrino di regolazione
  • Chiave a bussola
  • Custodia per il trasporto
  • Protezione lenti
  • Blocco di abbassamento

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello