Laser a linee GLL 3-50, con custodia protettiva

Codice art.: 0601063800
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
Tipo di prodotto Laser a linee incrociate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601063800
EAN / GTIN 3165140662468
Codice del produttore 0601063800
Numero-L L00660 69

Descrizione

Descrizione:

  • Laser A linee GLL 3-50
  • livellamento complesso semplificato – il laser a linee incrociate GLL 3-50 Professional di facile utilizzo è progettato per offrire flessibilità in tutte le applicazioni di livellamento e trasmissione comuni
  • Due linee laser verticali
  • una linea laser orizzontale e il punto di saldatura consentono un'ampia gamma di applicazioni
  • Grazie al suo design compatto
  • il GLL 3-50 Professional offre una maneggevolezza confortevole e un buon controllo
  • Per un comodo posizionamento delle linee laser
  • viene fornito con un mini supporto rotante con piedini regolabili in altezza e regolazione fine della linea verticale
  • Il dispositivo è adatto per varie applicazioni in ambienti interni
  • come il montaggio di ripiani o finestre
  • l'installazione di tubi di drenaggio o la posa di piastrelle a parete
  • Con una seconda linea laser verticale è ideale anche per la quadricolazione rapida
  • Il GLL 3-50 Professional offre linee laser con una portata di lavoro fino a 10 m
  • che possono essere estese fino a 50 m quando si utilizza il ricevitore laser LR 2 Professional opzionale
  • La gamma di punti di saldatura è fino a 5 m
  • Questo laser a linee incrociate si livella in meno di 4 secondi Grazie alla protezione da polvere e schizzi a norma IP 54
  • è molto resistente

Proprietà:

  • Raggio di lavoro dei punti laser, max. 5 m (in basso)
  • Raggio di lavoro con ricevitore: fino a 50 m
  • Raggio di lavoro senza ricevitore: 10 m
  • Tempo di funzionamento, max. : 6 h
  • Temperatura di funzionamento: -10 - 40 °C
  • Colore del punto di saldatura: rosso
  • Colore della linea laser: rosso
  • Peso, circa: 0,94 kg
  • Temperatura di stoccaggio: -20 - 70 °C
  • Diodo laser: 630 - 650 nm, < 1mW
  • Classe laser: 2
  • Precisione del punto di saldatura: ± 0. 6 mm/m* (* più deviazione dipendente dall'uso)
  • Precisione di livellamento: ± 0,3 mm/m* (* più. deviazione dipendente dall'uso)
  • Tempo di livellamento: 4 s
  • Proiezione: 3 linee + 1 punto a piombo
  • Ambito di autolivellamento: ± 4°
  • Filettatura del treppiede: 1/4″, 5/8″
  • Protezione da polvere e spruzzi: IP 54
  • Alimentazione: 4 x 1,5-V LR6 (AA)

Fornitura:

  • Piastra bersaglio laser
  • Inserto L-BOXX per l'unità
  • Borsa di protezione
  • 4 batterie LR6 da 1,5 V (AA)

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello