Laser rotante GRL 600 CHV

Codice art.: 0601061F01
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
Tipo di prodotto Laser a rotazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601061F01
EAN / GTIN 4059952648392
Codice del produttore 0601061F01

Descrizione

Descrizione:

  • Laser rotante GRL 600 CHV
  • Robusto
  • a prova di cantiere: il robusto GRL 600 CHV Professional si dimostra all'altezza anche nelle condizioni più difficili
  • La sua struttura robusta lo rende resistente agli urti e offre una protezione IP68 contro la polvere e l'acqua per lavorare in modo estremamente flessibile nonostante il maltempo
  • Offre una comoda connettività
  • garantendo un lavoro più mirato e meno perdite di tempo
  • L'utilizzo è intuitivo grazie allo schermo e all'accesso all'App Levelling Remote
  • che visualizza tutte le funzioni
  • compresa la doppia regolazione dell'inclinazione
  • facendo risparmiare tempo prezioso
  • Questo laser ad alta precisione offre una lunga autonomia per un lavoro ininterrotto sia con il sistema ricaricabile da 18 V che con le batterie alcaline in dotazione
  • Questo strumento è stato progettato per applicazioni all'aperto che prevedono lavori di scavo
  • calcestruzzo
  • paesaggistica e facciate
  • Il GRL 600 CHV dispone inoltre di un ricevitore di alta qualità con area di ricezione di 125 mm
  • display su due lati e funzione di offset in millimetri
  • La calibrazione dello strumento è facile e veloce
  • seguendo le istruzioni passo-passo dell'app intuitiva
  • per risparmiare tempo e risorse e garantire risultati accurati in ogni lavoro
  • Grazie alla pratica ″modalità maschera″ disponibile nell'app
  • è possibile evitare i riflessi e le interferenze con le altre apparecchiature presenti in cantiere

Proprietà:

  • Volume: 63,229 dm3
  • Peso lordo: 9,64 kg
  • Peso netto: 4,443 kg
  • Larghezza dimensione: 396 mm
  • Dimensione altezza: 358 mm
  • Lunghezza dimensione: 446 mm

Fornitura:

  • Ricevitore laser LR 60 Professional
  • Supporto ricevitore RB 60 Professional
  • Adattatore di batteria BA 1 Professional
  • 4 x batteria LR20 1,5V (D)
  • 2 x batteria LR6 1,5 V (AA)
  • L-BOXX 374

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello