Livella laserGRL 600 CHV, con batteria ricaricabile e caricabatterie rapido

Codice art.: 0601061F00
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
    Tipo di prodotto Laser a rotazione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 0601061F00
    EAN / GTIN 3165140869096
    Codice del produttore 0601061F00

    Descrizione

    Descrizione:

    • Laser Rotational GRL 600 CHV
    • stabile
    • sicuro per il sito – il robusto GRL 600 CHV Professional dimostra la sua validità anche nelle condizioni più difficili
    • La sua struttura robusta lo rende resistente agli urti e offre una protezione IP68-24 contro polvere e acqua per lavorare in condizioni meteorologiche avverse con estrema flessibilità
    • Offre una connettività conveniente
    • garantendo un lavoro più mirato con meno tempo sprecato
    • Il suo schermo e l'accesso all'app Leveling Remote
    • che visualizza tutte le funzioni
    • inclusa la doppia inclinazione
    • risparmiando tempo prezioso
    • rendono il dispositivo intuitivo da utilizzare
    • Questo laser ad alta precisione offre una lunga durata di funzionamento sia con il sistema a batteria 18V che con le batterie alcaline racchiuse per un funzionamento ininterrotto
    • Questo utensile è progettato per applicazioni all'aperto che prevedono scavi
    • calcestruzzo
    • orticoltura e lavori di facciata
    • Il GRL 600 CHV offre anche un ricevitore di alta qualità con un'area di ricezione di 125 mm
    • un display a due lati e una funzione di offset in millimetri
    • La calibrazione dello strumento è rapida e semplice in base alle istruzioni passo-passo dell'app intuitiva
    • consentendo di risparmiare tempo e risorse e garantendo risultati sempre accurati
    • La pratica ″modalità maschera″ disponibile nell'app consente di evitare riflessi e interferenze con altri dispositivi sul cantiere

    Proprietà:

    • Volume: 73,85 dm3
    • Peso lordo: 15,51 kg
    • Peso netto: 4,3 kg
    • Larghezza dimensione: 450 mm
    • Dimensione altezza: 263 mm
    • Lunghezza dimensione: 624 mm

    Fornitura:

    • Ricevitore laser LR 60 Professional
    • Supporto ricevitore RB 60 Professional
    • Comando a distanza RC 6 Professional
    • 1 x batteria ricaricabile ProCORE18V 4. 0Ah
    • Caricatore rapido GAL 18V-40 Professional
    • Adattatore di batteria BA 1 Professional
    • Supporto da parete WM 6 Professional
    • 4 batterie LR20 da 1,5 V (D)
    • 4 batterie LR6 da 1,5 V (AA)
    • Piastra bersaglio laser
    • Occhiali laser (rossi)
    • Custodia da lavoro

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello