Laser rotante GRL 400 H

Codice art.: 0601061805
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Laser a rotazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601061805
EAN / GTIN 4059952671437
Codice del produttore 0601061805

Descrizione

Descrizione:

  • Facile da usare e sempre pronto: L'intuitivo laser rotante GRL 400 H con un solo pulsante è pronto all'uso in qualsiasi momento e immediatamente quando si tratta di livellamento all'aperto
  • Il pannello di controllo con un solo pulsante, l'autolivellamento elettronico e il pratico vano batteria consentono di lavorare in modo semplice grazie alla configurazione semplice e alla facile sostituzione della batteria, senza dover spostare l'utensile
  • Con una precisione di ± 2,4 mm per 30 m e una funzione di avviso urti ADS che segnala variazioni di posizione minime del dispositivo, il GRL 400 H previene gli errori di livellamento e fornisce risultati sempre accurati
  • Dalla determinazione dei valori di rimozione di superfici e superfici per scavi e fondazioni al livellamento di casseforme in calcestruzzo e architettura paesaggistica, questo dispositivo svolge il proprio lavoro in modo eccellente
  • Grazie alla protezione antiingresso IP56 contro acqua e polvere, questo laser rotante è in grado di resistere alle condizioni esterne più difficili.

Proprietà:

  • Diodo laser: 635 nm, < 1 mW
  • Temperatura di esercizio, da: -10 °C
  • Temperatura di esercizio, fino a: 50 °C
  • Temperatura di esercizio: -10 - 50 °C
  • Temperatura di stoccaggio, da: -20 °C
  • Temperatura di stoccaggio, fino a: 70 °C
  • Temperatura di stoccaggio: -20 - 70 °C
  • Classe laser: 2
  • Campo di lavoro con ricevitore, valore: 400 m
  • Campo di lavoro con ricevitore: fino a 400 m (diametro)
  • Campo di lavoro senza ricevitore: fino a 20 m (diametro)
  • Precisione di livellamento: ± 2,4 mm a 30 m* (* più deviazione dipendente dall'applicazione)
  • Campo di autolivellamento: ± 8 % (± 5°)
  • Tempo di livellamento: 15 s
  • Protezione da polvere e spruzzi d'acqua: IP 56
  • Velocità di rotazione: 600 min-1
  • Alimentazione: 2 x 1,5 V LR20 (D)
  • Filettatura treppiede: 5/8″-11
  • Peso, circa: 2 kg
  • Colore linea laser: rosso
  • Ricevitori laser compatibili: LR 1

Fornitura:

  • Laser rotazionale GRL 400 H.
  • Ricevitore laser LR 45 Professional (0 601 069 L00)
  • Vano batteria (1 609 203 M02)
  • 2 batterie LR20 da 1,5 V (D)
  • 2 batterie LR6 da 1,5 V (AA)
  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello