Laser rotante GRL 300 HV + LR 45 in L-BOXX

Codice art.: 0601061506
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
Tipo di prodotto Laser a rotazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601061506
EAN / GTIN 4053423300994
Codice del produttore 0601061506

Descrizione

Descrizione:

  • Laser rotante GRL 300 HV + LR 45 in L- BOXX
  • Maneggevolezza con autolivellamento orizzontale e verticale
  • Facilità d'uso grazie a un pulsante per funzione e al display autoesplicativo
  • Regolazione rapida in orizzontale e verticale grazie all'autolivellamento automatico dell'8 % (± 5°)
  • La funzione di avviso urti commutabile impedisce errori di livellamento in caso di urti e vibrazioni
  • Laser- LR 45 ricevitore professionale
  • L-BOXX 238
  • 2 x batteria ricaricabile 1, 2V HR20 (D) VARTA
  • 2 x batteria ricaricabile 1,2V HR6 (AA) VARTA
  • 1 x caricatore VARTA

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 360 mm
  • Dimensione altezza: 242 mm
  • Dimensione lunghezza: 440 mm
  • Campo di lavoro con ricevitore: fino a 300 m (diametro)
  • Campo di lavoro con ricevitore, segno: bis zu
  • Area di lavoro con ricevitore, valore: 300 m
  • Campo di lavoro senza ricevitore: fino a 60 m (diametro)
  • Area di lavoro senza ricevitore, segno: bis zu
  • Area di lavoro senza ricevitore, valore: 60 m
  • Temperatura di esercizio: -10 - 50 °C
  • Temperatura di esercizio, fino a: 50 °C
  • Temperatura di esercizio, a partire da: -10 °C
  • Peso lordo: 5,52 kg
  • Colore Linea laser: rot
  • Peso, circa: 1.8 kg
  • Temperatura di stoccaggio: -20 - 70 °C
  • Temperatura di stoccaggio, fino a: 70 °C
  • Temperatura di stoccaggio, a partire da: -20 °C
  • Diodo laser: 635 nm, < 5 mW
  • Classe laser: 3R
  • Peso netto: 1,46 kg
  • Precisione di livellamento: ± 3,0 mm a 30 m* (* più deviazione dipendente dall'applicazione)
  • Tempo di livellamento: 15 s
  • Velocità di rotazione: 150, 300, 600 min-1
  • Campo di autolivellamento: ± 5° (8 %)
  • Filettatura del treppiede: 5/8″
  • Protezione da polvere e spruzzi d'acqua: IP 54
  • Alimentazione: 2 x 1,5 V LR20 (D)
  • Volume: 38,333 dm3

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello