trapano GBM 13 HRE

Codice art.: 0601049603
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
    Alimentazione Netzbetrieben
    Tipo di prodotto Trapano

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 0601049603
    EAN / GTIN 3165140261678
    Codice del produttore 0601049603
    Numero-L L00590 45

    Descrizione

    Descrizione:

    • trapano GBM 13 HRE
    • il GBM 13 HRE Professional cablato è un robusto trapano a 1 velocità
    • Il potente motore da 550 watt fornisce la potenza necessaria per la perforazione dura
    • Il riduttore triplo e l'elevata coppia di 60 Nm sono in grado di perforare anche i diametri maggiori in materiali diversi, consentendo così un'ampia gamma di applicazioni
    • È inoltre progettato per la massima durata e presenta ingranaggi tagliati, cuscinetti a sfere e ad aghi e un robusto alloggiamento per ingranaggi in metallo
    • Questo elettroutensile è adatto per la foratura di metallo e legno
    • Inoltre, GBM 13 HRE Professional dispone di funzioni quali rotazione destra/sinistra, preselezione della velocità e numero di giri variabile

    Proprietà:

    • Potenza di uscita: 285 W
    • Mandrino, versione: mandrino ad ingranaggi
    • Diametro alluminio: 20 mm
    • Diametro legno: 40 mm
    • Diametro acciaio: 13 mm
    • Coppia, max. : 60,0 Nm
    • Peso: 2,1 kg
    • Velocità a vuoto, 1° marcia: 0 - 550 min-1
    • Coppia nominale: 5. 0 Nm
    • Velocità nominale: 380 min-1
    • Potenza nominale in ingresso: 550 W
    • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura del metallo]: 2,6 m/s²
    • Tensione, elettrica: 230 V
    • Incertezza K [foratura del metallo]: 1,5 m/s²
    • Dimensioni utensile (larghezza): 89 mm
    • Dimensioni dell'utensile (altezza): 248 mm
    • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 300 mm

    Fornitura:

    • Impugnatura ausiliaria
    • Mandrino rotante 1,5 - 13 mm
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello