Ricevitore laser LR 1

Codice art.: 0601015400
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
    Tipo di prodotto Laser a rotazione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 0601015400
    EAN / GTIN 3165140486965
    Codice del produttore 0601015400

    Descrizione

    Descrizione:

    Pratico ricevitore per uso interno ed esterno per portate fino a 200 m in combinazione con i laser rotanti GRL 400 H Professional e GRL 300 HV Professional. Allineamento ottico e acustico del piano del raggio laser. Protezione da polvere e spruzzi d'acqua (IP 65).

    Proprietà:

    • Volume: 2,203 dm3
    • Peso lordo: 0,697 kg
    • Peso, circa: 0.250 kg
    • Peso netto: 0,2 kg
    • Portata, fino a: 20 m
    • Larghezza dimensione: 133 mm
    • Dimensione altezza: 82 mm
    • Lunghezza dimensione: 202 mm
    • Dimensioni attrezzo (larghezza): 75 mm
    • Dimensioni attrezzo (altezza): 30 mm
    • Dimensioni utensile (lunghezza): 145 mm
    • Destinatario: No
    • Tipo destinatario: Laser a rotazione
    • Telecomando: N.
    • Precisione di misurazione (fine/grossa): ± 1 mm/± 3 mm
    • Precisione di misurazione fine: ± 1 mm
    • Precisione di misurazione approssimativa: ± 3 mm
    • Adatto per: GRL 300 HV, GRL 400 H PROFESSIONAL
    • Intervallo: 0 - 200 m
    • Protezione da polvere e schizzi: IP 65
    • Alimentazione: 1 blocco 6LR61 da 9 V.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello