• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Soffiatore a batteria GBL 18V-750, solo

Codice art.: 06008D2000
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
Tipo di prodotto Heissluftbläser

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06008D2000
EAN / GTIN 4059952654898
Codice del produttore 06008D2000
Numero-L L00590 1756

Descrizione

Descrizione:

  • Il GBL 18V-750 Professional con motore brushless BITURBO e ventola assiale offre prestazioni potenti con una portata volumetrica di 780 m3/h e una velocità dell'aria fino a 198 km/h.
  • Il suo controllo della velocità variabile consente il pieno controllo durante il lavoro: scelta ottimale della potenza, del livello di rumorosità e del tempo di funzionamento per l'attività da svolgere.
  • Il suo design ergonomico e ben bilanciato e la sua leggerezza consentono di lavorare senza fatica e in modo sano.
  • Il GBL 18V-750 Professional è la soluzione a batteria per il soffiaggio delle foglie.
  • È compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie del sistema Professional 18V di Bosch.
  • Per una rapida messa in funzione, il soffiatore è dotato di un robusto ugello girevole e a scatto che può essere agganciato senza sforzo e rimosso rapidamente per essere riposto in modo compatto.

Proprietà:

  • Peso senza batteria: 2.8 kg
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah []: 2.5 m/s²
  • Incertezza K []: 1.5 m/s²

Fornitura:

  • Cartone
  • ugello
  • Senza batteria/e e caricatore
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello