Sonda modulare per gas combusti, profondità di immersione 700 mm, Ø 8 mm, Tmax 500 °C

Codice art.: 0600 9767
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto 050 Sonda CO2

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0600 9767
EAN / GTIN 4029547018213
Codice del produttore 0600 9767

Descrizione

Descrizione:

Nella sonda modulare per gas combusti con tubo lungo 700 mm, il percorso dei fumi e il canale della temperatura possono essere collegati con la massima facilità allo strumento di misura grazie al pratico attacco a baionetta.
  • E il sistema di cambio rapido a innesto lungo l'impugnatura permette di sostituire facilmente il tubo della sonda
  • Con la termocoppia NiCr-Ni integrata nel tubo della sonda è possibile misurare temperature sino a 500 °C
  • La sonda viene inoltre fornita con un cono di fissaggio.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello