Sonda modulare per gas combusti con cono, 300 mm, Ø 6 mm, Tmax. +500 °C

Codice art.: 0600 9763
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
Tipo di prodotto 050 Sonda CO2

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0600 9763
EAN / GTIN 4029547003318
Codice del produttore 0600 9763

Descrizione

Descrizione:

The modular flue gas probe with 300 mm long probe shaft features a quick-change click system on the handle, which enables really easy replacement of the probe shaft.
  • The thermocouple NiCr-Ni, which is integrated into the probe shaft, enables temperature measurement up to 500°C
  • Flue gas path and temperature channel can be conveniently connected to the measuring instrument via a practical bayonet lock
  • In addition, a dirt filter protects the instrument and its sensors from contamination.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello