Sonda base per gas combusti, 300 mm, Ø 6 mm, Tmax. +500 °C

Codice art.: 0600 9741
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
Tipo di prodotto 050 Sonda CO2

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0600 9741
EAN / GTIN 4029547012099
Codice del produttore 0600 9741

Descrizione

Descrizione:

La sonda compatta si collega in modo facile e veloce allo strumento per l'analisi dei fumi.
  • Grazie all'attacco a baionetta, il percorso fumi/tiraggio e la sonda di temperatura vengono collegati allo strumento di misura attraverso un unico ingresso
  • Nell'impugnatura della sonda si trova un filtro antiparticolato che protegge i percorsi dei gas dello strumento di misura contro lo sporco e può essere sostituito facilmente anche senza bisogno di attrezzi
  • La sonda per fumi misura temperature sino a 500 °C e, grazie alla notevole profondità d'immersione di 300 mm, è la soluzione ideale anche per svolgere misure su impianti di combustione di grandi dimensioni.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello