• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Termocoppia - per sonda fumi 335mm

Codice art.: 0600 8898
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
Tipo di prodotto Sensore di temperatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0600 8898
EAN / GTIN 4029547021336
Codice del produttore 0600 8898

Descrizione

Descrizione:

La termocoppia è disponibile come accessorio per le sonde per gas di scarico Testo per motori industriali. La termocoppia può quindi essere utilizzata in combinazione con la sonda fumi e uno strumento di misura compatibile. In questo modo è possibile misurare la temperatura dei gas di scarico, parallelamente alla misurazione dei gas di scarico
  • La termocoppia fornisce i risultati della misurazione della temperatura molto rapidamente grazie al suo tempo di risposta estremamente breve. Può essere installata in loco dall'utente prima della misurazione. L'impugnatura di protezione termica in dotazione ne facilita inoltre la manipolazione. Questo riduce al minimo il rischio di scottature sull'impugnatura metallica e garantisce un lavoro sicuro
  • Applicazioni
  • La termocoppia può essere utilizzata (in combinazione con la sonda per gas di scarico e lo strumento di misura) per i seguenti scopi:
  • Misurazione della temperatura durante la misurazione dei gas di scarico su motori industriali
  • Misurazione della temperatura durante la misurazione dei gas di scarico su convertitori catalitici
  • Misurazione della temperatura durante la misurazione dei gas di scarico su altri impianti industriali

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello