Kit sonda industriale riscaldata

Codice art.: 0600 7630
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sensore di temperatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0600 7630
EAN / GTIN 4029547021367
Codice del produttore 0600 7630

Descrizione

Descrizione:

Un sistema di campionamento riscaldato è necessario quando la situazione richiede la massima precisione di misurazione (ad esempio, in presenza di elevate concentrazioni di NO2 o SO2 nei gas di scarico) o se un sistema riscaldato è un requisito legale nel proprio Paese.
  • Un sistema riscaldato impedisce la condensazione del gas di scarico misurato all'interno del sistema di campionamento
  • Per applicazioni di questo tipo, che richiedono un campionamento riscaldato, offriamo il nostro set di sonde industriali riscaldate per il campionamento estrattivo dei gas di scarico da analizzare
  • Può essere utilizzato in combinazione con il testo 350 o il testo 340
  • Facile da maneggiare, il set di sonde industriali riscaldate evita la formazione di condensa e impedisce che la temperatura all'interno del sistema di campionamento scenda al di sotto del punto di rugiada dei gas di scarico.

    Il tubo di campionamento riscaldato (600 °C) può essere esteso fino a un massimo di 3 m utilizzando i tubi di prolunga opzionali
  • 3 m utilizzando tubi di prolunga opzionali
  • La termocoppia (2,2 m) può essere aggiunta come accessorio per consentire la misurazione simultanea della temperatura con una sonda di 2 m di lunghezza
  • È inoltre possibile installare un filtro preliminare opzionale per le misure che comportano un elevato carico di polvere


  • Applicazioni
    È possibile utilizzare il set di sonde industriali riscaldate (in combinazione con il testo 350 o il testo 340) per le seguenti applicazioni:

    Misurazione delle emissioni per il monitoraggio dei valori limite prescritti
    Misure su una varietà di impianti / set-up di prova in laboratorio
    Misure di controllo delle emissioni all'interno del sistema di depurazione dei gas di scarico
    Misurazione ufficiale delle emissioni (maggiori informazioni nella scheda ″Applicazioni″)
    È possibile utilizzare altri accessori per comporre una soluzione di campionamento specifica per l'applicazione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello