Calibro per raggi, precisione 0.1mm

Codice art.: 0597305
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0597305
EAN / GTIN 4029713282448
Codice del produttore 0597305
Numero-L L40510 248

Descrizione

Esecuzione:

  • Per determinare le dimensioni del raggio dei pezzi
  • Acciaio inossidabile
  • Le parti di lettura sono cromate satinate

Descrizione:

Misuratore di raggio in acciaio inossidabile, le parti di lettura sono cromate opache. Per determinare i raggi dei pezzi. Campo di misura 10mm, lettura 0.1mm. Fornito in cassa di legno.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Campo di misura (mm): 0 - 10
  • Limite di errore (mm): 0,1 mm
  • Limite di errore (µm): 100 µm

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello