Descrizione:
La pinza amperometrica testo 770-3 è la pinza amperometrica ideale per misurazioni impegnative in ambienti applicativi ristretti. Il braccio mobile della pinza può essere completamente retratto nello strumento. Ciò consente allo strumento di afferrare cavi fitti in modo particolarmente accurato.
Grazie alla migliore risoluzione si ottengono risultati di alta precisione anche nel range di corrente più basso. testo 770-3 dispone inoltre di un intervallo di misurazione della tensione esteso fino a 1000 V.Inoltre, utilizzando la pinza amperometrica è possibile gestire applicazioni più specializzate, come le misurazioni della corrente di avviamento, della potenza e dei μA. L'adattatore di temperatura disponibile opzionalmente per sonde termocoppia può essere utilizzato per misurare parametri elettrici e temperature (la sonda termocoppia compatibile di tipo K può essere ordinata separatamente).La pinza amperometrica rileva e seleziona automaticamente CA/CC e altri parametri, quali resistenza, continuità, diodo e capacità. Ciò rende il funzionamento più semplice e affidabile che mai.I valori di misurazione possono essere visualizzati chiaramente sul display in due parti della pinza amperometrica e nell'app testo Smart. testo 770-3 può essere collegato rapidamente e facilmente all'app testo Smart e ad altri strumenti di misura Testo tramite Bluetooth. Nell'App puoi visualizzare la curva di misurazione come grafico sul tuo smartphone/tablet e salvare e inviare le letture direttamente nel report.