Measuring cable extensions (angled plug) - 1 set

Codice art.: 0590 0014
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cavo per la trasmissione dati

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0590 0014
EAN / GTIN 4029547014123
Codice del produttore 0590 0014
Numero-L L40540 453

Descrizione

Descrizione:

I cavetti forniti con il misuratore non sono sempre la soluzione migliore.
  • A seconda dell'applicazione, una prolunga per cavetti di prova è la scelta migliore
  • Perché possono essere utilizzati per effettuare un collegamento diretto tra il misuratore e, ad esempio, le spine a banana, senza dover utilizzare le ingombranti clip a coccodrillo
  • Lo stesso vale, ad esempio, per le prese da laboratorio, come si trovano spesso sui circuiti stampati
  • Anche per le clip a coccodrillo, come le clip a coccodrillo di sicurezza Testo. per le prese da laboratorio, come spesso si trovano sulle schede elettroniche
  • La prolunga del puntale può essere utilizzata anche per i morsetti a coccodrillo, come i morsetti a coccodrillo di sicurezza Testo (0590 0008), con conseguenti possibilità di applicazione universali
  • Queste prolunghe per puntali di alta qualità (lunghezza 1075 mm) possono essere collegate a pinze amperometriche Testo, multimetri Testo o multimetri di altre marche.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello